デジタルマルチテスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64600096 品番EA707BB-5B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,875
販売価格(税別)
6,250
抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、分解能:0.1/0.001k/0.01k/0.1k/0.001M/0.01MΩ、確度:±(2.0%+5dgt) 質量(g)約110(電池含む) 電源CR2032(3V)リチウム電池×1個(付属) 付属品ソフトケース 寸法(mm)70(W)×12.5(D)×127(H) 表示3.5桁LCD表示、最大3999カウント コード長さ(mm)約700 電池寿命(時間)約60 使用温湿度範囲0〜+40℃、80%RH以下、(但し、結露の無い事) 動作原理二重積分方式 交流電流40/400A、分解能:0.01/0.1A、確度:±(2.0%+5dgt) 保存温湿度範囲-10〜+60℃、70%RH以下(但し、結露の無い事) 静電容量50n/500n/5u/50u/100uF、分解能:0.01n/0.1n/0.001u/0.01u/0.1uF、確度:±(5.0%+5dgt) 直流電流(mA)40/400、分解能:0.01/0.1、確度:±(2.0%+5dgt)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする