デジタルマルチテスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64600105 品番EA707BB-7A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,880
販売価格(税別)
10,800
直流電圧(V)60/600/6/60/600/750V 交流電圧(V)60m/600m/6/60/600/1000V 抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60MΩ 質量(g)約320(電池含む) 電源単3電池×2本(付属) 付属品取扱説明書、テストリード、Kタイプ熱電対、ワニ口クリップ、変換ソケット 仕様テストリード長:約85cm 寸法(mm)88×37×186(H) 表示液晶、最大表示”6000”、バーグラフ(61セグメント) 電池寿命(時間)約700(アルカリ電池使用時) 交流/直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/20A 使用温湿度範囲0℃〜+40℃、80%RH以下(結露無いこと) 保存温湿度範囲-10℃〜+60℃、80%RH以下(結露無いこと) アズワン品番64-2255-77 静電容量(μF)40n/400m/4μ/40μ/400μ/4000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする