2.5x50mm [-]ドライバー(検電)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64600175 品番EA707D-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600
先端形状マイナス 先端刃幅(mm)2.5 全長(mm)125 軸径(Φmm)3 軸長(mm)50 質量(g)17 商品構成単品 刃先厚(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする