エスコ
エスコの 電気測定
エスコの 検電器/検相器
エスコの 検電器
AC80-7000V 検電器(伸縮式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64600227
品番
EA707DH-14A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,650
販売価格(税別)
¥
21,500
バスケットに入れる
質量(g)
140
付属品
革ケース
全長(mm)
215〜815(伸縮)
電源
LR44×2個(付属)
検電範囲(V)
AC80〜7000
アズワン品番
64-2255-78
関連資料:
メーカー取扱説明書(0.67MB)