[AC/DC] 600-7000V 高圧検電器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード64600236 品番EA707DH-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,640
販売価格(税別)
92,400
質量(g)340 付属品収納袋、接地線(7m) 全長(mm)415 電源LR44×2個(付属) 検電範囲(V)AC:600〜7000、DC:600〜7000 アズワン品番64-2255-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする