エスコ
エスコの 電気測定
エスコの クランプメーター
エスコの 交流専用クランプメータ
クランプメーターセット(交流専用・デジタル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64600324
品番
EA708AB-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,940
販売価格(税別)
¥
25,400
バスケットに入れる
仕様
クランプ内径:33mm
フレキシブルカレントセンサー仕様:交流電流:419.9/4199A(±3.0%rdg.±5 dgt.)、測定可能導体径:Φ130mm(ケーブル断面径5 mm, 先端キャップ径7 mm)、ケーブル長:800mm
交流電圧(V)
4.2/42/420/600V(45〜500 Hz、平均値整流)、基本確度 45 - 66 Hz : ±1.8% rdg. ±7 dgt.
交流電流(A)
42/420/1000A(平均値整流)、基本確度 50 - 60 Hz : ±1.5% rdg. ±5 dgt.
電源
CR2032×1個(付属)
抵抗(Ω)
420/4.2k/42k/420k/4.2M/42M、基本確度: ±2 % rdg. ±4 dgt.
質量(g)
100
付属品
携帯用ケース×1, テストリード×1, コイン型リチウム電池CR2032 ×1, 取扱説明書 ×1
寸法(mm)
57(W)×16(D)×175(H)
使用温度範囲(℃)
-25〜65
表示
LCD、 max. 4199 dgt.、 表示更新レート 400ms
直流電圧
420m/4.2/42/420/600、基本確度: ±1.0% rdg. ±3 dgt.
防塵防水性能
IP40