エスコ
エスコの 電気測定
エスコの クランプメーター
エスコの 交流専用クランプメータ
クランプメーター(デジタル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64600367
品番
EA708MB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,780
販売価格(税別)
¥
59,800
バスケットに入れる
仕様
A/D変換方式:積分方式
CT内径:74×80mm
MAXホールド:表示値の最大値を保持
フィルタスイッチ:約150Hz以上の高域周波数をカット
過電圧カテゴリ:CAT III 300V
交流電流確度:±2.0%rdg±5dgt
交流電流(A)
AC20/200/2/20/200/1000 オートレンジ
電源
単4電池×3本(付属)
質量(g)
約650
寸法(mm)
138(W)×46(D)×237(H)
使用温湿度範囲
0℃〜50℃ 85%RH以下(結露なきこと)
保存温湿度範囲
-10℃〜60℃ 80%RH以下(結露なきこと)
アズワン品番
64-2256-13
使用回路電圧
AC600V以下の低圧回路(絶縁電線)
耐電圧(V/min)
AC3700V(コア金属部-握り部)
最小分解能
0.01mA