エスコ
エスコの その他測定用品
エスコの 回転計/カウンター
エスコの 回転計
速度計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64600489
品番
EA714NC-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,800
販売価格(税別)
¥
98,000
バスケットに入れる
仕様
表示更新時間:0.2秒
表示更新時間:200ms
平均化:任意設定1〜10回
計測値ホールド:CH1/CH2/最大値(※各独立)、CH1/CH2 は、本体パネル+外部ホールド機能
付属品
速度測定用周速リング:厚さ10mm×1、速度測定用周速リング:厚さ0.9mm×1、ホールド入力用コード×2組、アナログ出力用コード×1組、周速リング取替工具(六角レンチ)×1、携帯ケース×1、取扱説明書、単3形アルカリ電池×4
寸法(mm)
50(W)×50(D)×174(H)(突起部含まず)
測定範囲
線速度:0.1〜2000.0(m/min)、回転速度:1〜20000(r/min)、計測距離:0〜999(mm)
質量(g)
本体:約510(電池含む)
電源
単3形アルカリ電池×4本(付属)
測定時間
10ms
消費電流(mA)
最大約100
電池寿命(時間)
20以上
動作温湿度範囲
5〜40℃、80%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲
電池を外した状態:、-10〜40℃、80%RH以下(結露のないこと)、40〜50℃、70%RH以下(結露のないこと)
メモリー機能
最大10件まで本体メモリに保存可能