【ホテルタイプ】Nカラーバスマット

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64600535 品番 ZG-640241AP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

ホテルで使用されているような風合いのバスマットをご家庭、オフィスなど様々な場所で使いやすいように仕上げました。綿100%の優しい肌触り。ホテルタイプ フィールカラーバスマットの後継品です。

材質綿100% アーモンドピンク 入数(枚)1 寸法(cm)40×60 質量(g/枚)200
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
マット表面に特殊プリントをする予定だった。

最初1枚だけ購入して、プリントの試し刷り用にする予定でしたが、
届いたマットを、プリント会社に見せたところ、「2か所のパイルほつけ(切れ)があり、遊び毛も多数ついていた。B級品ではないか?」と指摘されたので、
試し刷りの後、まとめた枚数を購入する予定でしたが、試し刷りを中止して追加購入もやめました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする