0-100 硬度計(ゴム用/標準型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64600604 品番EA716DK-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,340
販売価格(税別)
39,400
仕様試験荷重値:550〜8,050mN 寸法(mm)56(W)×27(D)×113(H) 測定範囲0〜100 質量(g)185 針形状標準型 最小目盛1 ダイアル直径(Φmm)51 許容誤差±1目盛以内 アズワン品番64-2256-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする