小杉善
小杉善の 客室備品・アメニティ
小杉善の 業務用タオル/館内着・浴衣
【ホテルタイプ】Nカラーフェイスタオル2枚組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
64600788
品番
ZG-32024-24CG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ホテルで使用されているような風合いのタオルをご家庭、オフィスなど様々な場所で使いやすいように仕上げました。来客用のタオルとしても便利。ホテルタイプ フィールカラーフェイスタオル2枚組の後継品です。
材質
綿100%
色
クールグレージュ
入数(枚)
2
寸法(cm)
34×80
質量(g/枚)
100
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。