エスコ
エスコの 溶接測定器
エスコの 溶接ゲージ
溶接ゲージ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64600814
品番
EA719K-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,194
販売価格(税別)
¥
6,540
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
70.5×4.3×46.8
測定範囲
本体直尺目盛:40mm、余盛高さ:10mm、すみ肉脚長:20mm、すみ肉のど厚:10mm、ルート間隔:0.5〜3mm、丸棒径:10mm、開先(ベベル)角度:0〜60°(最小読取値:5°)
精度
長さ寸法の測定:±0.4、角度測定:±0.7°