エスコ
エスコの 溶接測定器
エスコの 溶接ゲージ
溶接ゲージ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64600823
品番
EA719K-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,030
販売価格(税別)
¥
17,300
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
67×4.3×70
測定範囲
本体直尺目盛:40mm、余盛高さ:10mm、すみ肉脚長:10mm(最小読取値:0.1)、すみ肉のど厚:10mm、アンダーカット深度:10mm、ルート間隔:0.5〜5mm、丸棒径:20mm、開先(ベベル)角度:0〜60°(最小読取値:5°)
精度
長さ寸法の測定:±0.2(隙間測定±0.4)、角度測定:±0.7°