エスコ
エスコの 溶接測定器
エスコの 溶接ゲージ
溶接ゲージ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64600848
品番
EA719K-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,700
販売価格(税別)
¥
7,000
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
95×1.5×70
測定範囲
本体直尺目盛:50・60mm、余盛高さ:25mm、すみ肉脚長:25mm、すみ肉のど厚:15mm、アンダーカット深度:25mm、ルート間隔:2〜5mm、開先(ベベル)角度:0〜60°(最小読取値:5°)
精度
長さ寸法の測定:、±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)、角度測定:±2