EA719K-52 溶接ルート間隔限界ゲージ(ステンレス製) エスコ 64600893 EA719K-52 溶接ルート間隔限界ゲージ(ステンレス製) エスコ 64600893 EA719K-52 溶接ルート間隔限界ゲージ(ステンレス製) エスコ 64600893

溶接ルート間隔限界ゲージ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64600893 品番EA719K-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,530
販売価格(税別)
12,300
材質ステンレス 寸法(mm)90×2×20(ブランクNo.1〜4) 測定範囲本体直尺目盛:20mm、余盛高さ:10〜17mm固定(1mmとび)、すみ肉脚長:10〜17mm固定(1mmとび)、ルート間隔:3〜10mm固定(1mmとび) 精度長さ寸法の測定:±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
2023-03-24

「溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする