エスコ
エスコの コンベックス・巻尺・距離測定
エスコの コンベックス
エスコの フリー式コンベックス
25mmx5.5m メジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64601128
品番
EA720CR-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
全長(m)
5.5
幅(mm)
25
材質
テープ・バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
質量(g)
344
アズワン品番
64-2256-27