液晶ディスプレイスタンド 壁寄せ

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64601191 品番100-PL039
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

37〜65型対応の壁寄せテレビスタンドです。
VESA規格200×200から600×400まで対応し、幅広い機種に対応します。
最大40kgの耐荷重で、大型ディスプレイもしっかりと固定します。
左右に35度ずつ首振りができ、視聴環境に合わせて角度調整が可能です。
3段階の高さ調整ができ、用途や視線の高さに応じて柔軟に設定可能です。
支柱に配線処理機能を備え、ケーブルをすっきりと収納できる設計です。
省スペースな壁寄せタイプで、シンプルなデザインがインテリアにも馴染みます。

付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 仕様付属スペーサーサイズ:5mm×8個、15mm×8個、個口数:1個口 材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー、手袋、毛布など 耐荷重(kg)ディスプレイ:40 フレーム色ブラック 形態出荷:ノックダウン組立式 ディスプレイ最小:37インチ、最大:65インチ 組立時間30分 総耐荷重(kg)40 アジャスターなし VESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400 六角レンチ(mm)4 組立人数2 キャスターの有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする