スタンド スピーカー用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64601209 品番100-SPSTN06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フロアースタンドタイプなのでリスニング環境に合わせて最適なセッティングできます。
リスニング環境に合わせて高さを調整できる高さ調節機能付きです。
天板のチルト・パン調整が可能で音の指向性をコントロールできます。
シリコンシート付の台座でスピーカーの振動を軽減し、余計なノイズや共振を抑え、クリアな音質を実現します。
高さ・角度調整と防振設計で、最適なサウンドを実現するスピーカースタンドです。

付属品ケーブルアシスト×4、アジャスタ×4、スパイク型アジャスタ×4 仕様個口数:1個口 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具プラスドライバー、手袋 天板寸法(mm)D180×W90×t3 フレーム色ブラック 回転方向360度 角度調整範囲前後それぞれ15度 形態出荷:ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 組立時間30分 支柱径(Φmm)3238 高さ調整範囲(mm)290〜400(無段階) 総耐荷重(kg)10 アジャスターあり 六角レンチ(mm)3 組立人数1 キャスターの有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする