19mmx5.0m メジャー(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64601216 品番EA720GF-5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,947
販売価格(税別)
1,770

クロームメッキした頑丈なケース

材質テープ:炭素鋼(ポリマーコーティング)、バネ:ステンレス鋼、ケース:ABS樹脂(クロムメッキ) テープ幅(mm)19 全長(m)5 テープ長さ(m)5 アズワン品番64-2256-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする