ハンドセット USB

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64601218 品番400-HS053U
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

一般電話の受話器のように使えるUSBヘッドセットです。
薄型、軽量で持ち運びにも便利です。
マイクミュート+ボリューム調節が手元で簡単に行えます。
TeamsやZoomなどのインターネット通話に対応しています。

仕様アクティブノイズキャンセル機能:×【共通仕様】、ステレオ対応:×(モノラル)、ボリューム調整:○(本体)、マイク・ミュート機能:○(本体) セット内容ハンドセット本体、取扱説明書、保証書 サイズ中型【マイクロホン】 形式スピーカー部:ダイナミック型(モノラル) 直径(Φ)スピーカーユニット:約13.5 ケーブル長(m)1.2 対応OSWindows:11・10・8.1・8、mac:macOS(Sequoia) 15・macOS(Sonoma) 14・macOS(Ventura) 13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11・macOS 10.12〜10.15、ChromeOS 周波数特性スピーカー部・マイクロフォン部:50Hz〜20KHz マイクロフォン部形式:コンデンサー型 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2KΩ 入力感度-46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB Type-CType-A変換アダプタ付き スピーカー部インピーダンス(Ω)32Ω±10% 最大入力(mW)50mW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする