エスコ
エスコの コンベックス・巻尺・距離測定
エスコの コンベックス
エスコの ロック付コンベックス
25mmx8.0m メジャー(ストッパー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64601225
品番
EA720GF-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,784
販売価格(税別)
¥
3,440
バスケットに入れる
クロームメッキした頑丈なケース
材質
テープ:炭素鋼(ポリマーコーティング)、バネ:ステンレス鋼、ケース:ABS樹脂(クロムメッキ)
テープ幅(mm)
25
全長(m)
8
テープ長さ(m)
8
アズワン品番
64-2256-35