エスコ
エスコの コンベックス・巻尺・距離測定
エスコの コンベックス
エスコの フリー式コンベックス
7.0mmx1.5m メジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64601234
品番
EA720KC-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
材質
バネ:鋼(スチール)、メジャー:ガラス繊維・PVC樹脂、ケース・引手:ポリプロピレン
幅(mm)
7
全長(m)
1.5
アズワン品番
64-2256-28