ビデオキャプチャーボックス RCA・液晶画面付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード※HDD、SSDは非対応です。 注文コード64601261 品番400-MEDI053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は対応メディアなど2種類から選べます 他の種類を見る

VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。
本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。
録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。
スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。

仕様エンコード方式:ハードウェアエンコード、対応メディアファイルシステム:FAT・FAT32・exFAT・NTFS、映像ビットレート:4Mbps、液晶:480×320 電源(V)DC5/1A 記録方式動画:H.264/AVC(mp4)、画像:JPEG(jpg)、 液晶サイズ2.4型 インターフェースUSB2.0準拠 メモリー接続端子:USB Aポート、カードスロット:microSD【記録仕様】 解像度画像記録:720×480、対応入力:720×480/60fps・720×576/50fps、対応出力:1280×720(720p)、録画:720×480/60fps・640×480/60fps・720×576/50fps 保管温湿度範囲-10〜45℃、20〜80%※結露なきこと 対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード※HDD、SSDは非対応です。 スピーカー1W 端子給電用:USB Type-Cポート 記録時間4GB/約2時間15分・8GB/約4時間30分 ※1ファイルあたりの最大記録容量は約4GBです。長時間の映像を録画した場合、約4GB毎にファイルが分かれます。 消費電流約400mA 音声入力RCA音声端子(L/R) 音声取込方式:AAC※48kHz 映像出力HDMI端子 映像入力RCA映像端子、Sビデオ端子(ミニDIN4ピン) 容量(GB)対応メディア:512

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする