スピーカー Bluetooth 3WAY

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64601270 品番400-SP116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。
上面にパッシブラジエーターを搭載し、低音を強化しています。
省スペースにも設置しやすいコンパクトサイズで、モニター下などにも設置できます。
スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。
USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。
テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。
PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。
省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。

セット内容取扱説明書(保証書)、USBケーブル、3.5オーディオケーブル【Bluetooth】 出力(W)実用最大:10(5+5) 使用温度範囲(℃)-5〜50 電源USB電源 適合規格Bluetooth 5.3 対応OSWindows:11・10、 mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×102×131 周波数特性35-20,000Hz インピーダンスロード:4Ω 送信出力class2【共通仕様】 入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm) スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー、サイズ:2インチ 通信距離(m)10※使用環境によって異なります。 オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする