画像準備中

スピーカー テレビ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64601279 品番400-SP118
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

夜間にテレビの音量を上げることなく手元で音声出力をしてテレビを楽しむことができます。※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。
家族が普段使う音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑がかかるといった状況で非常に便利です。
5mの超ロングケーブル仕様なのでキッチンでの調理中にテレビ音声を手元で聞きたいときなどにも便利です。
USB給電での動作なので別売りのUSB-AC変換アダプタを使用することでバッテリー残量を気にすることなく長時間の連続使用も可能です。
最大出力5Wの大音量で少し離れた場所からでもはっきり聞こえます。
操作しやすい大型のワンボタン設計で、電源も音量も簡単に操作が可能です。

セット内容取扱説明書、製品本体 出力(W)実用最大:5 電源USBポートより供給(DC5V/2A) ケーブル長(m)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×92×102 周波数特性100Hz-18KHz インピーダンスロード:4Ω 入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm) スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー、サイズ:2インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする