エスコ
エスコの 直尺・曲尺・角度
エスコの 直尺・曲尺・定規
エスコの 曲尺
300x150mm シルバー曲尺
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64601286
品番
EA720WA-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,168
販売価格(税別)
¥
2,880
バスケットに入れる
細かい材料にもピタリと張り付きケガキやすい曲尺です。
仕様
測定目盛(表):長枝:外目盛 30cm 内目盛 25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛 10cm
測定目盛(裏):長枝:外目盛 30cm 内目盛 25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛 10cm
長枝(短枝)×幅×厚さ:320(160)×15×1.0mm
角部形状:同厚
材質
ステンレス
質量(g)
55
直角度(mm)
100につき0.1以下
最小目盛(mm)
1
アズワン品番
64-2256-38
長さ許容差(mm)
±0.2