LEDライト 充電式 折りたたみ収納可能

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64601297 品番800-LED095
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

充電式で電源のない場所でも使用でき、災害時やアウトドア、工事現場、車両整備など幅広いシーンで活躍します。
最大1500ルーメンの高輝度LEDライトを搭載し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。
屋外でも安心して使えるIP54の防塵防滴仕様で、雨やホコリが多い環境でも安心して使用できます。
高さ調整が可能で最大1570mmまで伸ばせるため、照らしたい場所に合わせて柔軟に対応できます。
折りたたんでコンパクトに収納でき、持ち運びが簡単で設置や片付けもスムーズに行えます。

セット内容充電用 Type-Cケーブル 寸法(mm)最大1570 使用温度範囲(℃)約-20〜60 電源リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)約3〜15 光源LED 色温度(K)約3000〜6000(電球色)、3000(昼白色)、4500(昼光色)、6000K 防塵防水性能有IP54 充電時間(時間)約1.5 LED72粒 コネクタUSB Type-C高さ調整 バッテリー容量(mAh)5200 光束(Lm)最大約1500 LED寿命(時間)約30000 調光範囲3段階(強:1500Lm、中:500Lm、弱:200Lm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする