LEDライト クランプ固定式 4段階調光調色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64601315 品番800-LED097
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

4関節アームを採用し、細かい位置調整が可能。2関節は270度回転し、最適な角度で照らせます。
アーム長130センチメートルで広範囲を照らし、デスク全体を明るくカバーします。
最大700ルーメンの明るさで、細かい作業や読書時もくっきり見えます。
4段階の調光機能で、目に優しい明るさを選べ、長時間の使用でも疲れにくいです。
4段階の調色機能により、作業モードからリラックスモードまでシーンに合わせた光を設定可能です。
メモリー機能付きで、毎回設定をし直す手間を省き、すぐに作業に集中できます。
折りたたんで収納できるので、使わないときは邪魔にならず、デスク周りがすっきりします。
クランプ固定式でしっかり固定でき、狭いデスクでも省スペースで設置可能です。

セット内容ACアダプタ 消費電力(W)約15 電源AC電源 光源LED 色温度(K)約3000〜5500 光束(Lm)最大約700 調光範囲4段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする