キャッチクリップ(本体)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 締付力(N[kgf])1mm:約98(10.0)/approx.98(10.0)、2mm:約93.2(9.5)/approx.93.2(9.5)、3mm:約105.9(11.0)/approx.105.9(11.0) 注文コード64601401 品番TL-207-2-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は締付力2種類から選べます 他の種類を見る

スプリングによる締付力があるアームキャッチです。

用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等 材質 タイプキャッチクリップ 締付力(N[kgf])1mm:約98(10.0)/approx.98(10.0)、2mm:約93.2(9.5)/approx.93.2(9.5)、3mm:約105.9(11.0)/approx.105.9(11.0) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする