栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 抜き差し蝶番
ステンレス抜差蝶番
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64601410
品番
TH-196SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ステンレス製の抜差蝶番です。ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途
OA機器・通信機器・計測機器・半導体機器・各種メンテナンス用扉等
材質
SUS304
質量(g)
20.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
3
グリーン購入法
適合
注意
※サラねじ又はサラリベットで取り付ける場合は、取付側に面取り加工を施してください。