栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレスアジャストパチン錠(キーパー)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64601437
品番
TL-450SUS-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59
販売価格(税別)
¥
54
バスケットに入れる
アームを回すことで、取付ピッチの調整が可能です。
ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途
工作機械・屋外きょう体等
材質
ステンレス
タイプ
オールステンレス、アームキャッチ付帯部品
機能
締付調整可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※取付ピッチは調整範囲内でご使用ください。