エスコ
エスコの 水平器・水準器・墨出器
エスコの 水準器/水平器
エスコの 水準器/水平器その他関連用品
Φ45x11mm 目玉レベル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64601715
品番
EA721K-21A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,452
販売価格(税別)
¥
1,320
バスケットに入れる
仕様
レベル径:30mm
材質
本体:アクリル樹脂、液体:石油系液
寸法(mm)
Φ45×11
質量(g)
10
精度
±2.5=±0.1432°以内
アズワン品番
64-2256-51