エスコ
エスコの 水平器・水準器・墨出器
エスコの 水準器/水平器
エスコの 水準器/水平器その他関連用品
デジタル角度計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64601819
品番
EA721SD-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
材質
正面・裏面:プラスチック、側面:アルミ
寸法(mm)
59(W)×28(D)×59(H)
質量(g)
約70(電池除く)
電源
単4電池×1本(別売)
精度
±0.2°
使用温度(℃)
約5〜45
最小読取値(°)
0.1
角度の測定範囲(°)
±180
電池寿命(時間)
約40(アルカリ電池)
繰返し精度(°)
0.1