曜日別特売
EA723S-12B 100- 500cN.m  トルクドライバー エスコ 64602135

 

EA723S-12B 100- 500cN.m  トルクドライバー エスコ 64602135
EA723S-12B 100- 500cN.m  トルクドライバー エスコ 64602135
EA723S-12B 100- 500cN.m  トルクドライバー エスコ 64602135

100- 500cN.m トルクドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64602135品番EA723S-12B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,060
販売価格(税別)
84,600
トルク調整範囲(cN・m)100~500全長(mm)205精度(%)±6質量(g)436アズワン品番64-2256-94対辺寸法(inch)1/4"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする