曜日別特売
EA723ST-14 14mm スパナヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ 64602153

EA723ST-14 14mm スパナヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ 64602153
EA723ST-14 14mm スパナヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ 64602153

14mm スパナヘッド(14x18mmジョイント用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64602153品番EA723ST-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,788
販売価格(税別)
7,080
仕様ヘッド差込角:14×18mm対辺(mm)14幅×厚さ(mm)32×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする