EA724RS-3 45x70mm/178-925mmサービスミラー(伸縮型) エスコ 64603115 EA724RS-3 45x70mm/178-925mmサービスミラー(伸縮型) エスコ 64603115

45x70mm/178-925mmサービスミラー(伸縮型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64603115 品番EA724RS-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ミラー受部:プラスチック 質量(g)78 伸縮範囲(mm)178〜925 ミラー寸法(mm)45×70 材質(ミラー)ステンレス アズワン品番64-2257-93 材質(シャフト)ステンレス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64603115 EA724RS-3 70505629 EA724LF-1 画像準備中 伸縮型サービスミラー エスコ 1個 2,810 税込3,091 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする