EA725CM-150A 150mm デジタルノギス(ケガキ型) エスコ 64603815 EA725CM-150A 150mm デジタルノギス(ケガキ型) エスコ 64603815 EA725CM-150A 150mm デジタルノギス(ケガキ型) エスコ 64603815 EA725CM-150A 150mm デジタルノギス(ケガキ型) エスコ 64603815 EA725CM-150A 150mm デジタルノギス(ケガキ型) エスコ 64603815

150mm デジタルノギス(ケガキ型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64603815 品番EA725CM-150A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,000
販売価格(税別)
30,000
用途ケガキ作業、外側・内側・段差・深さ測定 材質ステンレス 質量(g)170 測定範囲(mm)0〜150 使用温度範囲(℃)0〜40 電源SR2032(リチウム電池)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 表示LCD5桁表示 保存温度範囲(℃)-10〜60 最大誤差(mm)±0.03 ジョウ長(mm)40 アズワン品番64-2257-99 電池寿命(年)約2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする