エスコ
エスコの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
エスコの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
エスコの ノギス
150mm デジタルノギス(インサイド型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64603867
品番
EA725CR-150C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,700
販売価格(税別)
¥
17,000
バスケットに入れる
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
0〜150
電源
CR2032×1個(付属)
最小表示量(mm)
0.01
測定値
最大150
最大誤差(mm)
±0.03
ジョウ長(mm)
40