EA725CR-150D 150mm デジタルノギス(インサイド型) エスコ 64603876 EA725CR-150D 150mm デジタルノギス(インサイド型) エスコ 64603876 EA725CR-150D 150mm デジタルノギス(インサイド型) エスコ 64603876 EA725CR-150D 150mm デジタルノギス(インサイド型) エスコ 64603876 EA725CR-150D 150mm デジタルノギス(インサイド型) エスコ 64603876

150mm デジタルノギス(インサイド型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64603876 品番EA725CR-150D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,800
販売価格(税別)
48,000
材質ステンレス 測定範囲(mm)(外側):0〜150、(内側):20〜170 電源CR2032×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 最大誤差(mm)外側:±0.04、内側:±0.06 ジョウ長(mm)外側:50、内側:40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする