エスコ
エスコの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
エスコの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
エスコの ノギス
150mm デジタルノギス(ブレード型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64603885
品番
EA725CT-150A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,650
販売価格(税別)
¥
31,500
バスケットに入れる
用途
外側・内側・段差・深さ測定
材質
ステンレス
寸法(mm)
A:236、B:77、C:16.5、D:40
質量(g)
165
測定範囲(mm)
0〜150
電源
CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
最小表示量(mm)
0.01
精度(mm)
±0.03
測定値
最大150
ジョウ長(mm)
40
アズワン品番
64-2258-02
ジョウ寸法(mm)
0.75(D)×20