エスコ
エスコの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
エスコの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
エスコの ノギス
100mm デジタルノギス(ワイヤーロープ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64603903
品番
EA725CV-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,200
販売価格(税別)
¥
42,000
バスケットに入れる
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
0〜100
電源
CR2032×1個(付属)
最小表示量(mm)
0.01
測定子直径(Φmm)
20
測定値
最大100
最大誤差(mm)
±0.05