EA725CV-200 10-200mm デジタルノギス(穴ピッチ用) エスコ 64603919 EA725CV-200 10-200mm デジタルノギス(穴ピッチ用) エスコ 64603919 EA725CV-200 10-200mm デジタルノギス(穴ピッチ用) エスコ 64603919 EA725CV-200 10-200mm デジタルノギス(穴ピッチ用) エスコ 64603919

10-200mm デジタルノギス(穴ピッチ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64603919 品番EA725CV-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,130
販売価格(税別)
38,300
材質本体:ステンレス、測定子:高炭素クロム軸受鋼 測定範囲(mm)10〜200 最小表示量(mm)0.01 最大誤差(mm)±0.05 適合穴径(Φmm)1.5〜19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする