エスコ
エスコの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
エスコの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
エスコの デプスゲージ
300mm デジタルデプスゲージ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64604287
品番
EA725FC-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,640
販売価格(税別)
¥
32,400
バスケットに入れる
ドイツ工業規格DIN862認証の高精度ゲージ
仕様
許容貯蔵温度:-20〜+60℃
質量(kg)
0.7
測定範囲(mm)
300
電源
CR2032×1個(付属)
最小目盛(mm)
0.01
ベース幅(mm)
100
アズワン品番
64-2258-15
許容温度(℃)
+5〜40