100mm/26枚組 シクネスゲージ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64605459 品番EA725RA-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,345
販売価格(税別)
3,950
仕様
先端ゲージ幅(mm):6
根元ゲージ幅(mm):11.5
質量(g)80 サイズ(inch)1.1/2・2・2.1/2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25/1000(26枚組) リーフ長さ(mm)100 アズワン品番64-2258-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする