EA725SG-50 0.3- 3mm テーパーゲージ エスコ 64606247

 

EA725SG-50 0.3- 3mm テーパーゲージ エスコ 64606247
EA725SG-50 0.3- 3mm テーパーゲージ エスコ 64606247
EA725SG-50 0.3- 3mm テーパーゲージ エスコ 64606247
EA725SG-50 0.3- 3mm テーパーゲージ エスコ 64606247

0.3- 3mm テーパーゲージ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード64606247品番EA725SG-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
3,600
仕様テーパー角度:1°54'33"材質機械構造用炭素鋼全長(mm)127.5測定範囲(mm)0.3~3最小目盛(mm)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする