エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットベース
エスコの マグネットベース本体
マグネットベースゲージホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64606283
品番
EA725T-107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
仕様
ゲージ取付ねじ:Φ6mm・Φ8mm、アリ溝付
ホルダーアーム長:64×55mm
支柱接続ねじ:M5×0.8
吸着力(N)
250
ベース寸法(mm)
30×35×35