デジタル温度計(防水型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64606536 品番EA728AK-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,896
販売価格(税別)
5,360
付属品プローブキャップ 寸法(mm)本体:66(W)×22(D)×135(H)(プローブキャップを含む)、センサー:Φ2.5×150、コード長:1m 質量(g)約150(電池含む、プローブキャップを含む) 電源単4電池×2本(付属) 測定範囲(℃)-50〜+300 精度(℃)±1(-10〜+100)、±2(-50〜-10.1、+100〜+200)、±3(+200.1〜+300) 分解能(℃)温度測定時:0.1、アラーム設定時:1 電池寿命(時間)約400(アルカリ電池使用時) 使用温湿度範囲-10〜+50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10〜+50℃、90%RH以下(電池含まず、結露のないこと) 防水性IP65準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする