エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温度計
200x34mm 温度計(白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64606545
品番
EA728G-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥424
販売価格(税別)
¥
385
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン樹脂
寸法(mm)
34×7×200(H)
測定範囲(℃)
-30〜50
精度(℃)
±1
目盛(℃)
1