エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温度計
152x33mm 温度計(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64606606
品番
EA728G-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥451
販売価格(税別)
¥
410
バスケットに入れる
リーズナブル価格
材質
プラスチック
寸法(mm)
33(W)×11(D)×152(H)
色
ブラック
測定範囲(℃)
-28〜46
目盛(℃)
1
アズワン品番
64-2258-93