210x47mm 温度計(白)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64606615 品番EA728G-58
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥644
販売価格(税別)
585

リーズナブル価格

材質プラスチック 寸法(mm)47(W)×17(D)×210(H) ホワイト 測定範囲(℃)-13〜53 目盛(℃)1 アズワン品番64-2258-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする